Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645204004
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     362-0100-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645204004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Polyethylen Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Tabakindustrie: Zigarettenmaschine, Tabakförderung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 und 3.2, FCN741, EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Gas
Gewicht:
0,790 kg/m
Ø-Außen:
109 mm
Biegeradius:
59 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Biegeradius (Schlauchmitte):
109 mm
Länge_m:
10 m
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,300 bar
Unterdruck:
0,135 bar
Ø-Innen:
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,09*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 35,009* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 410,25*
€ 488,1975
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 409,78*
€ 487,6382
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 398,96*
€ 474,7624
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 382,83*
€ 455,5677
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 350,09*
€ 416,6071
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.