Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 150mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 150mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 150mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 150mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645174246
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0150-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645174246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Hochtemperaturschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Länge_m:
10 m
Temp. max. Celsius:
125
Unterdruck:
0,260 bar
Gewicht:
2,410 kg/m
Biegeradius:
147 mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub | Flüssig
SORT:
12200
Überdruck:
0,750 bar
Ø-Außen:
161 mm
Farbe:
schwarz
Ø-Innen:
150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,33*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 78,533* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.150,56*
€ 1.369,1664
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.123,02*
€ 1.336,3938
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 959,92*
€ 1.142,3048
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 853,23*
€ 1.015,3437
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 838,74*
€ 998,1006
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 785,33*
€ 934,5427
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.