Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645171696
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0125-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645171696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Hochtemperaturschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,840 kg/m
Ø-Innen:
125 mm
Ø-Außen:
136 mm
Unterdruck:
0,285 bar
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,900 bar
Medium:
Flüssig | Staub | Feststoffe | Gas
SORT:
11900
Biegeradius:
125 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 65,397* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 955,86*
€ 1.137,4734
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 936,37*
€ 1.114,2803
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 801,82*
€ 954,1658
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 712,74*
€ 848,1606
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 690,11*
€ 821,2309
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 653,97*
€ 778,2243
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.