Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10165061 Herst.-Nr.: 355-0075-1015-0000001000 EAN/GTIN: 4049645163868 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperaturschlauch, schwer Anwendungen: - flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
- Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
- Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
- Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften: - schwere Ausführung
- hoch abriebfest
- sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- gemäß DIN 26057 Typ 3
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 125°C
- kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen: | | Ø-Außen: | 86 mm | Farbe: | schwarz | Länge_m: | 10 m | Ø-Innen: | 75 mm | SORT: | 11200 | Überdruck: | 1,475 bar | Marke: | AIRDUC® | Gewicht: | 1,050 kg/m | Biegeradius: | 81 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Durchmesserbereich: | 3" / 75-76mm | Medium: | Flüssig | Feststoffe | Gas | Staub | Temp. max. Celsius: | 125 | Unterdruck: | 0,435 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, sauggarnitur 10m, schlauch, abriebfest |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 15 | | pro Box | € 7,95* | ab € 32,40* | € 48,62* | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 46,326* | € 54,666* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 9,80* | ab € 53,695* | € 62,965* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 56,86* | € 67,09* | | | | | 4 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 57,20* | € 67,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 32,40* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen | Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 729,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|