Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 40mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 40mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 40mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 40mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645153029
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0040-1003-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645153029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub | Flüssig | Feststoffe
Ø-Außen:
50 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
14.47 (29.53) Inches HG
Gewicht:
0,570 kg/m
Marke:
AIRDUC®
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
50 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
27.25 (43.95) psi
Unterdruck DIN26057:
0,490 (1,00) bar
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
40 mm
Biegeradius:
30 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
1,880 (3,03) bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 35,78734* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 625,13*
€ 743,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 624,03*
€ 742,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 594,04*
€ 706,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 570,87*
€ 679,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 536,81*
€ 638,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.