Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645152992
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0040-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645152992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,570 kg/m
Ø-Innen:
40 mm
Ø-Außen:
50 mm
Biegeradius:
30 mm
Medium:
Flüssig | Gas | Staub | Feststoffe
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
27.25 (43.95) psi
Länge_m:
10 m
Überdruck DIN 26057:
1,880 (3,03) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
14.47 (29.53) Inches HG
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,490 (1,00) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
50 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 64,53*
€ 76,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,42*
€ 75,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 59,71*
€ 71,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,70*
€ 42,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,58*
€ 41,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 31,12*
€ 37,03
pro Meter
ab 70 Meter
€ 27,66*
€ 32,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,47*
€ 30,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.