Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
Artikel-Nr.:
     8685-1201100937
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0038-1001-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645151445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Ansauggarnitur
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
38 mm
SORT:
90
Überdruck DIN 26057:
2,895 (4,68) bar
Zwischenüberschriftshilfe:
Standard
Biegeradius:
29 mm
Ø-Außen:
48 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius (Schlauchmitte):
48 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
42.00 (67.80) psi
Temp. max. Celsius:
90
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas
Gewicht:
0,520 kg/m
Länge_m:
10 m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
25.54 (29.53) Inches HG
Unterdruck DIN26057:
0,865 (1,00) bar
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 265,06*
€ 296,52*
9 Tage
76
pro Stück
€ 7,95*
ab € 268,48*
€ 300,97*
3 Tage
18
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 308,08*
€ 341,08*
2 Tage
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 328,30*
€ 363,04*
2 Tage
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 330,17*
€ 364,65*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 296,52*
€ 352,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 293,12*
€ 348,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 291,37*
€ 346,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 283,34*
€ 337,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 265,06*
€ 315,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 26,506* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.