Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
Artikel-Nr.:
     8685-1201100347
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0032-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645149848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hochtemperaturschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,440 kg/m
SORT:
10300
Medium:
Gas | Flüssig | Feststoffe | Staub
Ø-Außen:
42 mm
Biegeradius:
32 mm
Farbe:
schwarz
Ø-Innen:
32 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Marke:
AIRDUC®
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Länge_m:
10 m
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
3,300 bar
Unterdruck:
1,000 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 261,34*
€ 292,69*
2 Tage
13
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 303,94*
€ 336,29*
5 Tage
13
pro Rolle
Frei Haus
ab € 319,43*
€ 352,32*
1 Tag
13
pro Rolle
Frei Haus
ab € 325,77*
€ 358,78*
1 Tag
13
pro Rolle
Frei Haus
ab € 326,87*
€ 360,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 292,69*
€ 348,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 289,19*
€ 344,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 286,64*
€ 341,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 279,10*
€ 332,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 261,34*
€ 310,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 26,134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.