Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000479280 Herst.-Nr.: 355-0030-1003-0000001000 EAN/GTIN: 4049645149084 |
| | |
|
| | |
| Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, schwer Anwendungen: - flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Industriesauger, Staubsauger
- explosionsgefährdeter Bereich
- Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
- Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
Eigenschaften: - schwere Ausführung
- hoch abriebfest
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- gemäß DIN 26057 Typ 3
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,470 kg/m | Ø-Innen: | 30 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Überdruck DIN 26057: | 2,470 (3,99) bar | Durchmesserbereich: | - / 30mm | Marke: | AIRDUC® | Temp. max. Celsius: | 90 | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 19.19 (29.53) Inches HG | Überdruck (IN) DIN 26057: | 35.80 (57.85) psi | Biegeradius (Schlauchmitte): | 40 mm | Medium: | Gas | Flüssig | Feststoffe | Staub | Biegeradius: | 25 mm | Ø-Außen: | 40 mm | Länge_m: | 10 m | Unterdruck DIN26057: | 0,650 (1,00) bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 39,58* | € 46,30* | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 39,39* | € 46,37* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 38,71* | € 46,79* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 40,38* | € 47,83* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 40,591* | € 47,831* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 39,58* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 463,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|