Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 325mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 325mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 325mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 325mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645142559
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0325-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645142559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,100 kg/m
Ø-Außen:
334 mm
Länge_m:
10 m
Unterdruck DIN26057:
0,030 (0,06) bar
Biegeradius:
205 mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
0,220 (0,47) bar
Durchmesserbereich:
- / 325mm
Ø-Innen:
325 mm
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
367 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
3.20 (6.90) psi
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
0.89 (1.77) Inches HG
Medium:
Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
50
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 121,22*
€ 146,34*
9 Tage
50
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 131,32*
€ 155,19*
7 Tage
50
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 130,66*
€ 157,45*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 143,288*
€ 171,928*
1 Tag
35
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 213,09*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 146,34*
€ 174,1446
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 121,22*
€ 144,2518
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 121,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 1.463,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.