Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 300mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 300mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 300mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 300mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     8685-1201100916
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0300-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645141743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Medium:
Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
340 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
3.50 (7.45) psi
Länge_m:
10 m
Unterdruck DIN26057:
0,030 (0,07) bar
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
AIRDUC®
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
0.89 (2.07) Inches HG
Gewicht:
2,860 kg/m
Ø-Innen:
300 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
0,240 (0,51) bar
Biegeradius:
190 mm
Ø-Außen:
309 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 99,52*
19 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 101,842*
€ 107,982*
4 Tage
50
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 107,75*
€ 114,66*
2 Tage
50
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 117,46*
€ 123,71*
2 Tage
50
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 117,56*
€ 124,27*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 99,52*
€ 118,4288
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 98,75*
€ 117,5125
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 96,08*
€ 114,3352
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 94,49*
€ 112,4431
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 93,48*
€ 111,2412
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 93,48* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 995,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.