Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 275mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 275mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 275mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 275mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645141316
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0275-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645141316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
PU-Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
284 mm
Unterdruck DIN26057:
0,035 (0,09) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
312 mm
Gewicht:
2,630 kg/m
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
275 mm
Überdruck DIN 26057:
0,260 (0,56) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.03 (2.66) Inches HG
Biegeradius:
175 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
- / 275mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Überdruck (IN) DIN 26057:
3.75 (8.10) psi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 122,63*
€ 145,93
pro Meter
ab 2 Meter
€ 120,20*
€ 143,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 115,72*
€ 137,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,81*
€ 85,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 70,47*
€ 83,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 63,42*
€ 75,47
pro Meter
ab 70 Meter
€ 56,38*
€ 67,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,53*
€ 60,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.