Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 170mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 170mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 170mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 170mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645137678
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0170-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645137678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Ansauggarnitur
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Unterdruck DIN26057:
0,060 (0,28) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
195 mm
Länge_m:
10 m
Überdruck (IN) DIN 26057:
6.15 (13.15) psi
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Temp. max. Celsius:
90
Gewicht:
1,710 kg/m
Ø-Innen:
170 mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Flüssig | Staub | Feststoffe | Gas
Überdruck DIN 26057:
0,425 (0,90) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.77 (8.12) Inches HG
Biegeradius:
110 mm
Ø-Außen:
179 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,65*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 81,43*
€ 96,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 80,82*
€ 96,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 77,27*
€ 91,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 76,56*
€ 91,11
pro Meter
ab 500 Meter
€ 63,65*
€ 75,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.