Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 130mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 130mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 130mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 130mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     8685-1201100884
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0130-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645134448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas
Überdruck DIN 26057:
0,550 (1,18) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
2.51 (11.37) Inches HG
Gewicht:
1,250 kg/m
Ø-Innen:
130 mm
Biegeradius:
88 mm
Ø-Außen:
139 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
10 m
Unterdruck DIN26057:
0,085 (0,39) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
153 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
8.00 (17.10) psi
Durchmesserbereich:
- / 130mm
Temp. max. Celsius:
90
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 386,01*
€ 482,94*
4 Tage
11
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 448,09*
€ 557,11*
13 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 535,88*
€ 661,99*
2 Tage
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 562,48*
€ 694,35*
2 Tage
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 536,61*
€ 696,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 482,94*
€ 574,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 473,60*
€ 563,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 421,13*
€ 501,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 403,36*
€ 480,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 386,01*
€ 459,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 38,601* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.