Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 80mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
Artikel-Nr.:
     8685-1201100308
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0080-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645129109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hochtemperaturschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,680 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
125
Ø-Außen:
89 mm
Biegeradius:
73 mm
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Biegeradius (Schlauchmitte):
113 mm
Überdruck:
0,925 bar
Unterdruck:
0,175 bar
Ø-Innen:
80 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
10 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,269*
€ 35,236*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 26,67*
€ 37,37*
9 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 34,886*
€ 38,976*
5 Tage
100
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 37,36*
€ 41,92*
4 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,07*
€ 44,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,236*
€ 41,93084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,309*
€ 40,82771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,269*
€ 37,21011
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 31,269* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 352,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.