Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     8685-1201100834
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0050-1018-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645124005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt, Edelstahldraht (INOX) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,410 kg/m
Ø-Außen:
58 mm
Biegeradius:
39 mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
1,365 (2,32) bar
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Ø-Innen:
50 mm
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,285 (1,00) bar
Länge_m:
10 m
Medium:
Gas | Feststoffe | Staub
Biegeradius (Schlauchmitte):
64 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
19.80 (33.60) psi
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
8.42 (29.53) Inches HG
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 268,31*
€ 298,68*
2 Tage
37
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 307,58*
€ 343,49*
5 Tage
9
pro Rolle
Frei Haus
ab € 327,40*
€ 361,83*
1 Tag
9
pro Rolle
Frei Haus
ab € 336,46*
€ 370,93*
1 Tag
9
pro Rolle
Frei Haus
ab € 336,41*
€ 372,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 298,68*
€ 355,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 295,23*
€ 351,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 293,47*
€ 349,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 285,31*
€ 339,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 268,31*
€ 319,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 26,831* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.