Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 50mm; L:5m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 50mm; L:5m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 50mm; L:5m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 50mm; L:5m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645123954
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0050-1018-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645123954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt, Edelstahldraht (INOX) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
64 mm
Gewicht:
0,410 kg/m
Überdruck DIN 26057:
1,365 (2,32) bar
Ø-Außen:
58 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
8.42 (29.53) Inches HG
Unterdruck DIN26057:
0,285 (1,00) bar
Länge_m:
5 m
Überdruck (IN) DIN 26057:
19.80 (33.60) psi
Biegeradius:
39 mm
Ø-Innen:
50 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,05*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 30,81* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 186,08*
€ 221,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 184,11*
€ 219,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 180,39*
€ 214,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 177,00*
€ 210,63
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 154,05*
€ 183,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.