Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201100298 Herst.-Nr.: 351-0050-1015-0000001000 EAN/GTIN: 4049645123886 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperaturschlauch, mittelschwer Anwendungen: - flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
- Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften: - mittelschwere Ausführung
- hoch abriebfest
- sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 125°C
- kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 49 mm | Ø-Außen: | 58 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Gewicht: | 0,410 kg/m | Länge_m: | 10 m | Ø-Innen: | 50 mm | Durchmesserbereich: | 2" / 50-51mm | Medium: | Feststoffe | Staub | Gas | Flüssig | Temp. max. Celsius: | 125 | Überdruck: | 1,465 bar | Unterdruck: | 0,365 bar | Marke: | AIRDUC® | Biegeradius (Schlauchmitte): | 74 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Lebensmittelschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, sauggarnitur 10m, schlauch, abriebfest |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 24,112* | € 28,542* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 9,80* | ab € 28,002* | € 32,602* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 30,54* | € 34,73* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 29,90* | € 34,84* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 30,26* | € 35,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 24,112* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 285,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|