Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645121660
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0040-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645121660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
PU-Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Unterdruck DIN26057:
0,355 (1,00) bar
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius:
33 mm
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
48 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
0,340 kg/m
Ø-Innen:
40 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
53 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
25.25 (54.15) psi
Überdruck DIN 26057:
1,740 (3,74) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
10.48 (29.53) Inches HG
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,60*
€ 38,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 32,50*
€ 38,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,15*
€ 37,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,78*
€ 22,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,78*
€ 21,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,00*
€ 19,04
pro Meter
ab 70 Meter
€ 14,22*
€ 16,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,74*
€ 15,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.