Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, antistatisch; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645121257
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0038-1018-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645121257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt, Edelstahldraht (INOX) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
32 mm
Ø-Außen:
46 mm
Länge_m:
10 m
Unterdruck DIN26057:
0,370 (1,00) bar
Gewicht:
0,320 kg/m
Ø-Innen:
38 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
1,775 (3,02) bar
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
10.93 (29.53) Inches HG
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Biegeradius (Schlauchmitte):
51 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
25.75 (43.80) psi
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,35*
€ 63,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,67*
€ 59,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,956*
€ 34,45764
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,466*
€ 32,68454
pro Meter
ab 50 Meter
€ 25,91*
€ 30,83
pro Meter
ab 70 Meter
€ 23,02*
€ 27,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,00*
€ 24,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.