Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201100292 Herst.-Nr.: 351-0038-1003-0000001000 EAN/GTIN: 4049645121103 |
| | |
|
| | |
| Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, mittelschwer Anwendungen: - flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Industriesauger, Staubsauger
- explosionsgefährdeter Bereich
- Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Eigenschaften: - hoch abriebfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,320 kg/m | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 11.81 (29.53) Inches HG | Marke: | AIRDUC® | Medium: | Feststoffe | Staub | Gas | Durchmesserbereich: | 1.5" / 38mm | Temp. max. Celsius: | 90 | Biegeradius (Schlauchmitte): | 51 mm | Länge_m: | 10 m | Überdruck (IN) DIN 26057: | 22.50 (37.20) psi | Biegeradius: | 31 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Ø-Außen: | 46 mm | Überdruck DIN 26057: | 1,550 (2,56) bar | Unterdruck DIN26057: | 0,400 (1,00) bar | Ø-Innen: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest 38mm, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 27,968* | € 31,088* | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 23,56* | € 32,76* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 30,865* | € 34,355* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 32,119* | € 35,739* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 34,49* | € 37,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 310,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|