Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201100811 Herst.-Nr.: 351-0032-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645119742 |
| | |
|
| | |
| Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen: - flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften: - mittelschwere Ausführung
- hoch abriebfest
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-HB
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Überdruck DIN 26057: | 2,155 (4,63) bar | Medium: | Gas | Feststoffe | Flüssig | Staub | Überdruck (IN) DIN 26057: | 31.25 (67.15) psi | Biegeradius (Schlauchmitte): | 44 mm | Durchmesserbereich: | 1.25" / 32mm | Länge_m: | 10 m | Marke: | AIRDUC® | Temp. max. Celsius: | 90 | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 12.99 (29.53) Inches HG | Biegeradius: | 28 mm | Ø-Außen: | 40 mm | Gewicht: | 0,280 kg/m | Ø-Innen: | 32 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Unterdruck DIN26057: | 0,440 (1,00) bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lebensmittelschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest dn 32, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 16,614* | € 18,864* | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 17,342* | € 19,632* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 19,263* | € 21,693* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 20,76* | € 23,65* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 21,24* | € 23,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,614* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 188,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|