Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10148860 Herst.-Nr.: 350-0080-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645113658 |
| | |
|
| | |
| Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen: - flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- explosionsgefährdeter Bereich
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
- Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
- Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
Eigenschaften: - mittelschwere Ausführung
- hoch abriebfest
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- gemäß DIN 26057 Typ 2
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 56 mm | Ø-Außen: | 87 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 4.72 (18.90) Inches HG | Länge_m: | 10 m | Marke: | AIRDUC® | Überdruck DIN 26057: | 0,790 (1,75) bar | Unterdruck DIN26057: | 0,160 (0,64) bar | Ø-Innen: | 80 mm | Biegeradius (Schlauchmitte): | 96 mm | Gewicht: | 0,640 kg/m | Überdruck (IN) DIN 26057: | 11.45 (25.45) psi | Durchmesserbereich: | - / 80mm | Medium: | Gas | Feststoffe | Staub | Temp. max. Celsius: | 90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lebensmittelschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Spiralschlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, norres förderschlauch |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 11,47* | € 17,07* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 14,27* | € 17,55* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 14,394* | € 17,564* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 19,72* | € 19,72* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 16,87* | € 20,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 170,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|