Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-35000600000-10 Herst.-Nr.: 350-0060-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645112774 |
| | |
|
| | |
| Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen: - flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- explosionsgefährdeter Bereich
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
- Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
- Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
Eigenschaften: - mittelschwere Ausführung
- hoch abriebfest
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- gemäß DIN 26057 Typ 2
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Ø-Außen: | 67 mm | Ø-Innen: | 60 mm | Unterdruck DIN26057: | 0,315 (0,83) bar | Länge_m: | 10 m | Biegeradius: | 44 mm | Marke: | AIRDUC® | Temp. min. Celsius: | -40 | Überdruck DIN 26057: | 1,050 (2,33) bar | Durchmesserbereich: | 2.36" / 60mm | Temp. max. Celsius: | 90 | Medium: | Feststoffe | Gas | Staub | Biegeradius (Schlauchmitte): | 74 mm | Gewicht: | 0,480 kg/m | Überdruck (IN) DIN 26057: | 15.25 (33.70) psi | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 9.30 (24.66) Inches HG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Spiralschlauch, sauggarnitur 10m, antistatischer schlauch |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | 19 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 12,138* | € 15,058* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 14,27* | € 16,97* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 13,94* | € 17,06* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 14,19* | € 17,23* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 14,194* | € 17,234* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 150,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|