Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 350mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 350mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 350mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 350mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645110428
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0350-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645110428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
350 mm
Ø-Außen:
363 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
261 mm
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius (Schlauchmitte):
436 mm
Überdruck:
0,180 bar
Unterdruck:
0,060 bar
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
70
Gewicht:
5,880 kg/m
Länge_m:
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 124,902*
€ 148,63338
pro Meter
ab 20 Meter
€ 123,162*
€ 146,56278
pro Meter
ab 50 Meter
€ 112,28*
€ 133,61
pro Meter
ab 70 Meter
€ 102,08*
€ 121,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 100,37*
€ 119,44
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 96,74*
€ 115,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.