Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 280mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 280mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 280mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 280mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645109644
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0280-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645109644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,350 kg/m
Ø-Außen:
293 mm
Marke:
AIRDUC®
Durchmesserbereich:
11" / 280mm
Temp. max. Celsius:
70
Biegeradius (Schlauchmitte):
352 mm
Unterdruck:
0,080 bar
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
280 mm
Biegeradius:
212 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Überdruck:
0,225 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 114,51*
€ 136,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 111,36*
€ 132,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 96,78*
€ 115,17
pro Meter
ab 70 Meter
€ 87,98*
€ 104,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 86,05*
€ 102,40
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 81,45*
€ 96,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.