Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     8685-1201101442
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0070-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645104571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-20
Länge_m:
10 m
Biegeradius:
63 mm
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
1,060 kg/m
Ø-Innen:
70 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
98 mm
Ø-Außen:
82 mm
Unterdruck:
0,380 bar
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,885 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 20,11*
2 Tage
5200
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 17,491*
€ 20,691*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,976*
€ 21,588*
2 Tage
30
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 19,556*
€ 23,056*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 25,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,90*
€ 22,491
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,90*
€ 20,111
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 201,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.