Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 42mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 42mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 42mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 42mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645103000
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0042-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645103000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
1,365 bar
Marke:
AIRDUC®
Ø-Außen:
52 mm
Länge_m:
10 m
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
31 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius (Schlauchmitte):
52 mm
Gewicht:
0,600 kg/m
Ø-Innen:
42 mm
Durchmesserbereich:
- / 42mm
Temp. max. Celsius:
70
Unterdruck:
0,860 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,47*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 11,503* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 138,01*
€ 164,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 136,90*
€ 162,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 130,99*
€ 155,88
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 126,39*
€ 150,4041
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 125,28*
€ 149,0832
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 111,47*
€ 132,6493
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.