Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201101431 Herst.-Nr.: 345-0030-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645101907 |
| | |
|
| | |
| PVC Schlauch, schwer Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Galvanik Absaugung
Eigenschaften: - schwere Ausführung
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- phthalatfrei
- schwerentflammbar nach: UL94-HB
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -20°C bis 70°C
- kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Schlauchmitte): | 40 mm | Gewicht: | 0,450 kg/m | Unterdruck: | 0,970 bar | Durchmesserbereich: | - / 30mm | Medium: | Staub | Gas | Temp. max. Celsius: | 70 | Biegeradius: | 25 mm | Ø-Außen: | 40 mm | Temp. min. Celsius: | -20 | Marke: | AIRDUC® | Überdruck: | 1,970 bar | Länge_m: | 10 m | Ø-Innen: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, pvc spiralschlauch, sauggarnitur 10m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 8,718* | € 11,168* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 10,056* | € 12,636* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 8,49* | € 18,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 96,73* | € 117,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 111,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|