Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 130mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 130mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 130mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 130mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645089465
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0130-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645089465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
74 mm
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius (Schlauchmitte):
139 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Unterdruck:
0,045 bar
Ø-Außen:
139 mm
Ø-Innen:
130 mm
Gewicht:
1,100 kg/m
Länge_m:
10 m
Durchmesserbereich:
- / 130mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,225 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,56*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 18,856* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 269,40*
€ 320,586
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 264,73*
€ 315,0287
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 239,00*
€ 284,41
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 217,32*
€ 258,6108
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 212,27*
€ 252,6013
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 188,56*
€ 224,3864
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.