Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 115mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 115mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 115mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 115mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645088741
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0115-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645088741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
115 mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
124 mm
Länge_m:
10 m
Biegeradius (Schlauchmitte):
124 mm
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,255 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Gewicht:
0,980 kg/m
Biegeradius:
67 mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. min. Celsius:
-20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,44*
€ 39,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,27*
€ 39,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,06*
€ 38,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,83*
€ 23,60
pro Meter
ab 70 Meter
€ 18,02*
€ 21,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,20*
€ 19,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.