Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 110mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 110mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 110mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 110mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     3551-34101100000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0110-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645088505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius (Schlauchmitte):
119 mm
Gewicht:
0,940 kg/m
Ø-Innen:
110 mm
Ø-Außen:
119 mm
Unterdruck:
0,055 bar
Länge_m:
10 m
Biegeradius:
64 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Temp. max. Celsius:
70
Temp. min. Celsius:
-20
Überdruck:
0,265 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 21,37*
€ 25,17*
3 Tage
6
1
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 167,18*
€ 194,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 156,60*
€ 220,20*
5 Tage
6
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 194,08*
€ 225,80*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 203,61*
€ 236,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 251,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.