Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     3551-34100700000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0070-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645086532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
44 mm
Ø-Außen:
79 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Überdruck:
0,415 bar
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
70
Unterdruck:
0,120 bar
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Ø-Innen:
70 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
79 mm
Gewicht:
0,540 kg/m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 11,808*
€ 14,288*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 109,73*
€ 129,59*
2 Tage
12
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 126,91*
€ 148,42*
5 Tage
12
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 147,48*
€ 171,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 124,95*
€ 173,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 14,288*
€ 17,00272
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,258*
€ 15,77702
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,808*
€ 14,05152
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 142,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.