Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     8685-1201101400
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0050-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645085320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Länge_m:
10 m
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,575 bar
Unterdruck:
0,165 bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
58 mm
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
0,410 kg/m
Biegeradius:
33 mm
Marke:
AIRDUC®
Ø-Innen:
50 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Ø-Außen:
58 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,724*
€ 12,124*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,486*
€ 12,135*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 4,90*
ab € 9,882*
€ 12,252*
3 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,665*
€ 13,155*
7 Tage
540
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 15,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 12,124*
€ 14,42756
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,494*
€ 13,67786
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,724*
€ 11,57156
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 121,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.