Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201101397 Herst.-Nr.: 341-0040-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645084620 |
| | |
|
| | |
| PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Galvanik Absaugung
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften: - mittelschwere Ausführung
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- phthalatfrei
- schwerentflammbar nach: UL94-HB
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -20°C bis 70°C
- kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Schlauchmitte): | 48 mm | Gewicht: | 0,330 kg/m | Marke: | AIRDUC® | Ø-Innen: | 40 mm | Durchmesserbereich: | - / 40mm | Medium: | Gas | Staub | Temp. max. Celsius: | 70 | Unterdruck: | 0,205 bar | Überdruck: | 0,715 bar | Biegeradius: | 28 mm | Ø-Außen: | 48 mm | Temp. min. Celsius: | -20 | Länge_m: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, pvc spiralschlauch, sauggarnitur 10m |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 8,524* | € 10,674* | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 8,628* | € 10,788* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 8,26* | € 10,839* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 4,30* | ab € 9,048* | € 11,359* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 9,36* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 106,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|