Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     3551-34100320000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0032-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645083944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
40 mm
Ø-Innen:
32 mm
Überdruck:
0,890 bar
Biegeradius:
24 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
40 mm
Gewicht:
0,270 kg/m
Temp. min. Celsius:
-20
Unterdruck:
0,260 bar
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
70
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,33*
€ 11,63*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 103,66*
2 Tage
21
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 98,15*
€ 118,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 91,09*
€ 130,06*
5 Tage
21
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 113,93*
€ 135,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 116,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.