Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Absaugschlauch, mittelschwer, trittfest, überfahrbar; Ø 50mm; L:10m; PROTAPE® PUR 327 MEMORY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Absaugschlauch, mittelschwer, trittfest, überfahrbar; Ø 50mm; L:10m; PROTAPE® PUR 327 MEMORY
PU-Absaugschlauch, mittelschwer, trittfest, überfahrbar; Ø 50mm; L:10m; PROTAPE® PUR 327 MEMORY
PU-Absaugschlauch, mittelschwer, trittfest, überfahrbar; Ø 50mm; L:10m; PROTAPE® PUR 327 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645066138
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     327-0050-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645066138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Trittfester Schlauch Anwendungen:
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,460 kg/m
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
1,394 bar
Medium:
Gas | Staub | Feststoffe
Ø-Außen:
72 mm
Unterdruck:
0,486 bar
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
50 mm
Biegeradius:
35 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,483*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 58,54*
€ 69,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 58,42*
€ 69,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 55,28*
€ 65,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,513*
€ 45,83047
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,843*
€ 45,03317
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,483*
€ 38,65477
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.