Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 150mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 150mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 150mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 150mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645060259
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     320-0150-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645060259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
TPE Schlauch, leicht (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
0,080 bar
Länge_m:
10 m
Marke:
PROTAPE®
Gewicht:
0,760 kg/m
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
83 mm
Ø-Außen:
159 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Temp. max. Celsius:
125
Unterdruck:
0,025 bar
Ø-Innen:
150 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
70
10
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 40,16*
€ 43,82*
23 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,332*
€ 45,202*
5 Tage
70
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 45,51*
€ 49,44*
1 Tag
70
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 46,23*
€ 50,23*
1 Tag
70
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 50,45*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 43,82*
€ 52,1458
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 43,35*
€ 51,5865
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 41,09*
€ 48,8971
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 40,16*
€ 47,7904
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 40,16* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 438,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.