Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 70mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 70mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 70mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 70mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645060112
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     320-0070-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645060112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Schlauch, leicht (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
78 mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
0,300 kg/m
Ø-Innen:
70 mm
Länge_m:
10 m
Biegeradius:
43 mm
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Temp. max. Celsius:
125
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
0,170 bar
Unterdruck:
0,075 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,24*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 20,324* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 241,90*
€ 287,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 240,04*
€ 285,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 236,88*
€ 281,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 229,17*
€ 272,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 203,24*
€ 241,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.