Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 450mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 450mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 450mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 450mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645055101
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0450-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645055101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 450mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,010 (0,02) bar
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
450 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
0.80 (2.30) psi
Überdruck DIN 26057:
0,055 (0,16) bar
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
2,520 kg/m
Biegeradius:
235 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Ø-Außen:
460 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
0.30 (0.44) Inches HG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 51,348* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 616,79*
€ 733,9801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,48*
€ 458,7212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 372,25*
€ 442,9775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,44*
€ 382,5136
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 285,76*
€ 340,0544
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,74*
€ 305,5206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.