Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 400mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 400mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 400mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 400mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645055064
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0400-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645055064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
210 mm
Ø-Außen:
410 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Ø-Innen:
400 mm
Durchmesserbereich:
- / 400mm
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
0.44 (0.59) Inches HG
Medium:
Gas | Staub
Länge_m:
10 m
Marke:
PROTAPE®
Überdruck DIN 26057:
0,060 (0,18) bar
Unterdruck DIN26057:
0,015 (0,02) bar
Gewicht:
2,260 kg/m
Überdruck (IN) DIN 26057:
0.85 (2.60) psi
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,53*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 60,925* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 99,60*
€ 118,52
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 62,29*
€ 74,13
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 60,18*
€ 71,61
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 53,24*
€ 63,36
pro Kartonage
ab 70 Kartonagen
€ 47,33*
€ 56,32
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 45,53*
€ 54,18
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.