Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 130mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 130mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 130mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 130mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645052476
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0130-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645052476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
130 mm
Durchmesserbereich:
- / 130mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,040 (0,18) bar
Biegeradius:
73 mm
Ø-Außen:
138 mm
Überdruck DIN 26057:
0,185 (0,55) bar
Überdruck (IN) DIN 26057:
2.70 (8.00) psi
Gewicht:
0,660 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.18 (5.32) Inches HG
Temp. min. Celsius:
-40
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 20,97* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.