Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-30100900000-10 Herst.-Nr.: 301-0090-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645050915 |
| | |
|
| | |
| Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Absaugarm
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Tierstall: Belüftung
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - superleichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 3:1
- abriebfest
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-HB
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 1
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,490 kg/m | Ø-Innen: | 90 mm | Länge_m: | 10 m | Biegeradius: | 53 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Überdruck DIN 26057: | 0,270 (0,79) bar | Unterdruck DIN26057: | 0,095 (0,27) bar | Marke: | PROTAPE® | Medium: | Staub | Gas | Durchmesserbereich: | 3.5" / 89-90mm | Temp. max. Celsius: | 90 | Überdruck (IN) DIN 26057: | 3.90 (11.45) psi | Ø-Außen: | 98 mm | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 2.81 (7.97) Inches HG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, sauggarnitur 10m, antistatischer schlauch |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 10,488* | € 13,008* | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 13,01* | € 15,93* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 14,18* | € 16,82* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,99* | ab € 14,068* | € 17,108* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 14,11* | € 17,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 130,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|