Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 60mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 60mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 60mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 60mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     3551-30100600000-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0060-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645049841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
4.28 (17.42) Inches HG
Gewicht:
0,340 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
68 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
5.85 (17.20) psi
Biegeradius:
38 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Ø-Innen:
60 mm
Temp. max. Celsius:
90
Länge_m:
15 m
Marke:
PROTAPE®
Überdruck DIN 26057:
0,405 (1,19) bar
Unterdruck DIN26057:
0,145 (0,59) bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 8,70867*
€ 10,87867*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 130,30*
€ 153,89*
13 Tage
7
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 141,46005*
€ 166,84005*
5 Tage
7
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 139,5801*
€ 166,84005*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 141,38*
€ 167,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 10,87867*
€ 12,94562
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,33867*
€ 12,30302
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,70867*
€ 10,36332
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 163,18005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.