Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 40mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 40mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 40mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 40mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     1955B-4040029445
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0040-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645049322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
40 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
8.70 (25.65) psi
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,235 (0,66) bar
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
0,230 kg/m
Biegeradius:
28 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Ø-Außen:
48 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
6.94 (19.34) Inches HG
Überdruck DIN 26057:
0,600 (1,77) bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
180
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 6,65*
€ 7,07*
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,15867*
€ 7,17*
23 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 5,87867*
€ 7,47867*
13 Tage
180
15
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,75*
€ 7,75*
7 Tage
180
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 7,79*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 6,65* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 106,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.