Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 315mm; CONNECT 270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 315mm; CONNECT 270
Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 315mm; CONNECT 270
Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 315mm; CONNECT 270
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645039699
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645039699
EAN/GTIN:
     4049645039699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder norres
schlauchverbinder
Schlauchverbinder/ -reduzierung aus Blech Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 200°C
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen d2 (in):
12.40 Inch
Stutzenlänge l1:
60 mm
Gesamtlänge l3 (in):
5.12 Inch
Marke:
CONNECT
Gesamtlänge l3:
130 mm
Stutzenlänge l1 (in):
2.36 Inch
Stutzenlänge l2 (in):
2.36 Inch
Gewicht lbs./pcs.:
2.43 lbs./pcs.
Gewicht_KG_Stck:
1,100 kg / Stk
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
315 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen d1:
315 mm
Temp. max. Celsius:
200
Wandstärke:
0,7 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen d1 (in):
12.40 Inch
SORT:
1059910
passend zu Schlauch Ø-Innen d2:
315 mm
Stutzenlänge l2:
60 mm
Wandstärke (in):
0.03 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
Schlauchverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,77* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.