Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 300mm; CONNECT 270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 300mm; CONNECT 270
Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 300mm; CONNECT 270
Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 300mm; CONNECT 270
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645039675
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645039675
EAN/GTIN:
     4049645039675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder norres
schlauchverbinder
Schlauchverbinder/ -reduzierung aus Blech Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 200°C
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen d2 (in):
11.81 Inch
Stutzenlänge l1:
60 mm
Temp. max. Celsius:
200
Gesamtlänge l3 (in):
5.12 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen d1 (in):
11.81 Inch
Gewicht lbs./pcs.:
2.20 lbs./pcs.
Gewicht_KG_Stck:
1,000 kg / Stk
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
300 mm
passend zu Schlauch Ø-Innen d2:
300 mm
Gesamtlänge l3:
130 mm
Stutzenlänge l1 (in):
2.36 Inch
Stutzenlänge l2 (in):
2.36 Inch
Marke:
CONNECT
SORT:
1059810
Wandstärke:
0,7 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen d1:
300 mm
Stutzenlänge l2:
60 mm
Wandstärke (in):
0.03 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
Schlauchverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,08* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.