Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 150mm; CONNECT 270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 150mm; CONNECT 270
Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 150mm; CONNECT 270
Schlauchverbinder; passend für Schlauch mit Ø 150mm; CONNECT 270
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645039521
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645039521
EAN/GTIN:
     4049645039521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder norres
schlauchverbinder
Schlauchverbinder/ -reduzierung aus Blech Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 200°C
Weitere Informationen:
Gewicht_KG_Stck:
0,500 kg / Stk
Wandstärke (in):
0.02 Inch
Gesamtlänge l3:
90 mm
Gesamtlänge l3 (in):
3.50 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
150 mm
passend zu Schlauch Ø-Innen d2:
150 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen d2 (in):
6.00 Inch
Stutzenlänge l1:
40 mm
Gewicht lbs./pcs.:
1.10 lbs./pcs.
Marke:
CONNECT
Temp. max. Celsius:
200
Wandstärke:
0,6 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Schlauchverbinder
Passend zu Schlauch Ø-Innen d1:
150 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen d1 (in):
6.00 Inch
SORT:
1058810
Stutzenlänge l1 (in):
1.57 Inch
Stutzenlänge l2:
40 mm
Stutzenlänge l2 (in):
1.57 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,44* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.