Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 1000mm; Ø 80-100mm; CONNECT 223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 1000mm; Ø 80-100mm; CONNECT 223
Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 1000mm; Ø 80-100mm; CONNECT 223
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645030863
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645030863
EAN/GTIN:
     4049645030863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Schrumpfschlauch zum Verbinden von Schläuchen untereinander oder von Schlauch und Stutzen Eigenschaften:
  • passt sich beliebig jeder Oberflächenkontur an
  • leicht und schnell montierbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
Weitere Informationen:
Muffenlänge ca.:
1000 mm
SORT:
93
Marke:
CONNECT
Muffenlänge ca. (in):
39.37 Inch
Schrumpfbereich:
45-115 mm
Temp. max. Celsius:
125
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
80-100 mm
Schrumpfbereich (in):
1.75 - 4.50 Inch
Temp. min. Celsius:
-40
VPE_STK:
1 Stück
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
3.15-3.94 Inch
Spannbereich:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 167,49* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.