Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP UC Wireless Duo-Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP UC Wireless Duo-Headset
HP UC Wireless Duo-Headset
HP UC Wireless Duo-Headset
HP UC Wireless Duo-Headset
HP UC Wireless Duo-Headset
HP UC Wireless Duo-Headset
HP UC Wireless Duo-Headset
HP UC Wireless Duo-Headset
HP UC Wireless Duo-Headset
Artikel-Nr.:
     C2572-W3K09AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W3K09AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Mit dem HP UC Wireless Duo Headset können Sie selbst dann Anrufe entgegennehmen, wenn Sie ca. 30 Meter von Ihrem Schreibtisch oder Telefon entfernt sind, und profitieren sogar in der geschäftigsten Umgebung von erstklassigem Stereo-Sound und Rauschunterdrückung. Das Design des Headsets sorgt während des ganzen Arbeitstages für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Breite:
155 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
170 mm
Gewicht:
310 g
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Aufbewahrungstasche:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Büro/Callcenter
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SR
HP-Segment:
Business
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
Kabellose Reichweite:
30 m
Gesprächszeit:
7 h
Bereitschaftszeit:
15 h
Mikrofon-Typ:
Boom
Mikrofon-Geräuschunterdrückung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.